曜日別特売

ASSMANN WSW ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 1 列 ストレート スルーホール

ASSMANN WSW ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 1 列 ストレート スルーホール - ASSMANN WSW
仕様●定格電圧:100 V acタイプ基板対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズAW 127端子種別はんだ定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数32RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50214859AW 127-32/Z-T
オープン
15,870
17,457(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする