Gefran 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 450
- 仕様
- 出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100 → 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP65 、 範囲:Gefran 450 、 パネル奥行き:99mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















