Brand-Rex
Brand-Rex フェースプレート
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
タイプ
シャッター
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50240348
MMCWDOUNI030
1
フェースプレート
あり
86
86
オープン
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50240357
MMCWDOUNI031
-
-
-
-
-
オープン
¥
5,350
¥
5,885
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください