仕様対角線ディスプレイサイズ:2.4インチ 、 インターフェースタイプ:パラレル、RGB 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:なし 、 視野領域寸法:36.72 x 48.96mm 、 タッチスクリーンタイプ:なし 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:42.72 x 59.46 x 2.2mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:IPS TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個