COAX Connectors
1.0/2.3コネクタ COAX Connectors メス ライトアングル 75Ω
仕様
●動作周波数:0 → 4.5GHz
取付方式
PCBマウント
端子種別
はんだ
電池
マイクロミニチュア
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
接合型
プッシュプル
コンタクトめっき
金
バルクヘッド
あり
ボディめっき
金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50246526
52-468-D36
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください