CML Innovative Technologies LED表示灯 14mm 12 V

CML Innovative Technologies LED表示灯  14mm 12 V - CML Innovative TechnologiesCML Innovative Technologies LED表示灯  14mm 12 V - CML Innovative TechnologiesCML Innovative Technologies LED表示灯  14mm 12 V - CML Innovative TechnologiesCML Innovative Technologies LED表示灯  14mm 12 V - CML Innovative Technologies
仕様Standard Bezel Panel Indicator長さ(mm)47使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC/DC12保護等級IP67取付穴径(Φmm)14保存温度範囲(℃)-25~80定格電流(mA)DC20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)10内容量1個
全6種類を絞り込む
発光色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
発光色
光度(mcd)
ベゼル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50251094192102Z260サテンクローム
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251103192112Z260黒クローム
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251286192112Z3100黒クローム
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251417192112Z160黒クローム
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251277192102Z3100サテンクローム
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
50251408192102Z160サテンクローム
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする