CML Innovative Technologies
CML Innovative Technologies LED表示灯 8mm 12 V
使用温度範囲(℃)
-20~60
定格電圧(V)
AC/DC12
保護等級
IP67
取付穴径(Φmm)
8
保存温度範囲(℃)
-25~80
定格電流(mA)
10/19
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
電球サイズ(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
発光色
光度(mcd)
ベゼルスタイル
ベゼル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50251137
190502Z2
41
黄
30
埋め込型
サテンクローム
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251146
190402Z2
44
黄
30
突出型
サテンクローム
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251198
190502Z7
41
青
57
埋め込型
サテンクローム
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251207
190402Z7
44
青
57
突出型
サテンクローム
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251216
190512Z7
41
青
57
埋め込型
黒クローム
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251225
190412Z7
44
青
57
突出型
黒クローム
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251313
190502Z3
41
赤
76
埋め込型
サテンクローム
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251329
190402Z3
44
赤
76
突出型
サテンクローム
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
50251338
190512Z3
41
赤
76
埋め込型
黒クローム
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251347
190412Z3
44
赤
76
突出型
黒クローム
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251444
190402Z1
44
緑
30
突出型
サテンクローム
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251453
190512Z1
41
緑
30
埋め込型
黒クローム
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251469
190412Z1
44
緑
30
突出型
黒クローム
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50251155
190412Z2
44
黄
30
突出型
黒クローム
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください