曜日別特売
(5件のレビュー)

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。

用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。材質(車輪)ゴム材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
床面高さ(mm)
質量(kg)
荷台寸法(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4973551711015014516.2740×480480
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4973552621025020524.6810×510510
オープン
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 美術作品の搬入。
神戸竹一企画

小さくて持ち運びに便利、パネル物 長尺ものに便利です。今後の耐久性が楽しみです。

対象商品 : 49735517
2023-01-13
用途: パネル類の運搬・保管
サービス業

車輪が滑らかで動作音もとても静か、スムーズに運ぶことができ気に入っています。平置きだとかさばるパネル類の運搬に重宝。普通に扉を抜けられるサイズ感も◎。今回リピート購入しました。

対象商品 : 49735517
2021-04-04
用途: パネルなどの運搬
株式会社マックスサービス業

狭い通路などでは、これくらいの小さいサイズが使い勝手が良い。

対象商品 : 49735526
2024-03-01
用途: スクラップ運搬
据和機工建設業・工事業

4輪とも回転するキャスターにしてもらいたい。
横の手すりをボルト止めじゃなく、差し込み式にしてもらいたい。

対象商品 : 49735517
2020-09-06
用途: 解体ゴミの搬出に使用。
w

再度付きのため、平物や長物も崩れる事なう安全に搬出が出来るて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする