YAMAZEN(山善)
家具調こたつ
飽きのこないベーシックなデザインで洋室や和室にも合うこたつ。オフシーズンにはテーブルとして年中使用可能。
用途
コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。
コード長さ(m)
3
電源
AC100V(50/60Hz)
保証期間
お買い上げ日より1年
内容量
1台
注意
※電気料金目安単価27円/kWhにて算出
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
天板寸法(cm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49736585
GKS-80H
800×800×360/410
80×80
300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49736594
GKS-105H
1050×750×360/410
105×75
300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49736603
GKS-F120H
1200×800×360/410
120×80
510
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください