YAMAZEN(山善)
ダイニングこたつ布団
ダイニングこたつ用布団。
用途
コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、ヒーター、暖房、こたつ用布団、こたつ布団、コタツ布団、炬燵布団として。
色
ブラウン
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49736926
KY-IC80L4
1400
800×800×650
ダイニングこたつ(幅×奥行):80×80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49736935
KY-IC105L4
1550
1050×750×650
ダイニングこたつ(幅×奥行):105×75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49736944
KY-IC120L4
1850
1200×800×650
ダイニングこたつ(幅×奥行):120×80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください