ミラー穴埋めボルト

ミラー穴埋めボルト - DAYTONA(デイトナ)ミラー穴埋めボルト - DAYTONA(デイトナ)ミラー穴埋めボルト - DAYTONA(デイトナ)ミラー穴埋めボルト - DAYTONA(デイトナ)ミラー穴埋めボルト - DAYTONA(デイトナ)ミラー穴埋めボルト - DAYTONA(デイトナ)ミラー穴埋めボルト - DAYTONA(デイトナ)
(5件のレビュー)

バーエンドミラー等に交換した際、純正ミラー取付穴を埋めるキャップボルト。1個売り。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左ネジ(逆ネジ)はYAMAHA車の右側ミラー穴に対応。4mmの6角レンチで取付けます。

材質アルミ削り出し/アルマイト仕上げサイズM10×P1. 25外径(Φmm)15首下長(mm)11内容量1個
全14種類を絞り込む
タイプ
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999096599616ブラック正ネジ
480
429
472(税込)
当日出荷
4999097499617ブラック逆ネジ
480
429
472(税込)
当日出荷
4999094799614シルバー正ネジ
480
取扱い終了
返品不可
4999095699615シルバー逆ネジ
480
取扱い終了
返品不可
4999098399618チタン正ネジ
480
取扱い終了
返品不可
4999099999619チタン逆ネジ
480
取扱い終了
返品不可
4999100899794レッド正ネジ
480
取扱い終了
返品不可
4999101799795レッド逆ネジ
480
取扱い終了
返品不可
4999102699796ブルー正ネジ
480
取扱い終了
4999103599797ブルー逆ネジ
480
取扱い終了
返品不可
4999104499798ゴールド正ネジ
480
取扱い終了
返品不可
4999105399799ゴールド逆ネジ
480
取扱い終了
返品不可
4999106999800グリーン正ネジ
480
取扱い終了
返品不可
4999107899801グリーン逆ネジ
480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49990965
2022-02-22
用途: 穴埋めとETC取り付け

問題なしですが、6角はもう1サイズ多くくても良いかも

2021-11-07
用途: バイクのメンテナンス
不動産業

バーエンドミラーの装着に伴い、ミラー穴ボルトを購入しました。値段も安く、見た目も良いので機会があれば是非購入したいです。

対象商品 : 49991008
2021-09-01
用途: Vブレーキ跡の穴埋め

アルマイトなので頭を締めるとき、キズに気を使いますが、ネジ精度はよかったかな。

対象商品 : 49990965
2020-05-26
用途: バイク弄り
有限会社 伊東企画

純正のミラー取り付け穴を埋めるために購入
さりげなくて良い!
ネジ山に緩み止めや防水(シール)テープが巻き付けてあれば文句なしです

対象商品 : 49990974
2021-06-10
用途: TZR50Rのフロントブレーキマスタシリンダーガードに使用
ジールデザイン

キジマのフロントブレーキマスタシリンダーガードに付属のボルトが、とても大きくてカッコ悪いのでこちらに交換しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする