オフセットホルダー

オフセットホルダー - DAYTONA(デイトナ)オフセットホルダー - DAYTONA(デイトナ)オフセットホルダー - DAYTONA(デイトナ)オフセットホルダー - DAYTONA(デイトナ)オフセットホルダー - DAYTONA(デイトナ)オフセットホルダー - DAYTONA(デイトナ)オフセットホルダー - DAYTONA(デイトナ)オフセットホルダー - DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)

ミラーの取付位置をオフセットすることで、後方が見やすくなるミラーホルダー。M10正ネジのミラーが装着できます。オフセット量20~30mmと35~45mmの2種類。

材質アルミ削り出し、ブラックアルマイト仕上げ仕様M10×P1.25の正/逆ネジ各1本付属。片側1個入り。内容量1個
注意
※左右共オフセットする場合は2セット必要。
※ヤマハ車は右ミラーが逆ネジのため、純正右側ミラーの取り付けはできません。
※スクーターなど、純正ミラー取付部がカウルの下にある車両には不可。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
オフセット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
499910879961220~30ブラック
1,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月8日
499911059961335~45ブラック
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
499911149961135~45シルバー
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
499910969961020~30シルバー
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49991105
2021-05-31
用途: バイクのミラーに使用

社外性のミラーに交換したら、やはりノーマル品と比べ後ろがみずらかったので購入。最初、あまり確認もせずに1セット2個入りと思っていましたが1個でこの価格は・・・・。
ただよく見えるようになりました。安全には変えられませんね。

対象商品 : 49991105
2021-03-29
用途: バイクパーツの取付け
製造業

ミラー以外にも、板状ステーでは不安定になるパーツをオフセットして取り付けるのに有効です。本体は質感も良いのですが、やや高めで付属のボルトが安っぽいのが残念です。

対象商品 : 49991114
2020-05-01
用途: ミラー位置の小変更で劇的に見易くなる
サービス業

僅かな位置変更だが、ミラーの視界範囲が大きく変わる。外側に張り出す、または前方に出す、数センチの移設だけで劇的に後方が見易くなる。車体(ネイキッドかスクーターかオフ車か等)やライダーの体格体型に合わせ調整する。質感も良く、海外製品との価格差を考えても「買い」だろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする