曜日別特売

ミラー高さ調整アダプター

ミラー高さ調整アダプター - DAYTONA(デイトナ)ミラー高さ調整アダプター - DAYTONA(デイトナ)ミラー高さ調整アダプター - DAYTONA(デイトナ)ミラー高さ調整アダプター - DAYTONA(デイトナ)ミラー高さ調整アダプター - DAYTONA(デイトナ)ミラー高さ調整アダプター - DAYTONA(デイトナ)
(6件のレビュー)

ミラーの高さを調整するアダプター。
●アダプター高さ:18. 6mm
●カラー:ブラック
●1個入り

高さ(mm)アダプター:18. 6ブラック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999182399584
450
399
439(税込)
当日出荷
4999183999589
450
399
439(税込)
当日出荷
4999184899586
450
399
439(税込)
当日出荷
4999185799588
450
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: yamahaバイク風防取り付けのためのバイク側ナット部分高さ調整
キックオフ不動産業

シグナスXのミラー取り付け用のナット部分を利用して取り付ける部分の高さを調整するために使用しました。
(ナット部分がBODYのハンドルカバーの下に潜り込んでいたため)
そして右側のミラー取り付けナット部分が逆ネジだったためにこちらを購入しました。
結果は完璧です。
調整高さも28ミリくらい上に調整でき、ボディーのカバーを完璧にクリアできました。
逆ネジのネジに対して逆ネジのナットになっているために使用していた部材を全て使い切ることができました。

2025-08-05
用途: バイクミラー
製造業

問題なく使用できた。8mm逆ねじタイプのミラー高さ調整アダプターは他では手に入らなかったため、助かりました。

対象商品 : 49991823
2024-07-09
用途: バイクへ取付
その他業種

バイクkのミラーが高くなってすごく見やすくなりました。

2023-03-15
用途: 自家用のバイクに

社外ブレーキマスターを使用して ミラーの高さが違ってしまい 左右高さを揃えるのに使用です ナット下側が丸形でホルダーにつけた時に違和感が少ないのが良いです。

対象商品 : 49991823
2021-07-05
用途: HONDA CB223の右ミラー交換の際、ミラーネジ部がフルードタンクに干渉してしまったので、購入。
建設業・工事業

類似商品の中では一番スリムで無駄がなく、取り付けた後も違和感なく満足できました。

1が参考にしています
対象商品 : 49991848
2021-03-10
用途: ミラーの高さ調整

アドレスV100の純正ミラーは見やすいけど、格好悪い。
そこでショートミラーを購入したけど、後ろが見にくいし、
死角が多い。
そこで、ミラーのステーを延長したら左右のでっぱりも少なく、
見やすく改善されました。
それとスマホホルダー、ドラレコを装着する時も
このアダプターで取り付ける高さ変えられるので、
安価ですが、便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする