ハーレーミラー用変換アダプター

ハーレーミラー用変換アダプター - DAYTONA(デイトナ)ハーレーミラー用変換アダプター - DAYTONA(デイトナ)ハーレーミラー用変換アダプター - DAYTONA(デイトナ)

ハーレーダビッドソンに標準的ミラー(取付ネジ部:M10×P1.25 正ネジ)を取り付けるためのアダプター。

仕様ミラー側取付部:ミリネジM10×P1.25正ネジ、車体側取付部:インチネジ5/16-24UNF、純正ウインカー取付可能セット内容左右共通/2個セット高さ(mm)アダプター:30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999186699901
1,100
969
1,066(税込)
3日以内出荷
4999187599902
1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする