DAYTONA(デイトナ)
パラレルミラー ヘキサゴン
アームの角度を水平から垂直まで調整できるミラー。大きなハウジングに負けない迫力あるデザインの中空アーム。2007年新保安基準適合。
仕様
●軽くて強いオールアルミ製ハウジング、アーム採用。
●2007年新保安基準適合。
●正ネジ、逆ネジM10×20×P1.25各1本付属。
●アームはBSCパラレルミラーと共通です。
色
●鏡面部はブルーミラー採用。
●ブラストブラックアルマイト仕上げ。
付属品
正ネジ、逆ネジM10×20×P1.25各1本付属。
仕上
ブラックアルマイト
内容量
1本
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49991927
98917
左用
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
49991936
98916
右用
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください