曜日別特売

ウインカーランプSET TRシーケンシャル LED

ウインカーランプSET TRシーケンシャル LED - KIJIMA(キジマ)

今 流行のシーケンシャルウインカーを新型KATANA用にセットで設定。
純正のウインカーホールを使用するためのマウントベースを始め、取り付けに必要なパーツを全てセットに。人気のTRタイプのLEDシーケンシャルウインカーを組込み、スタイリッシュなイメージを演出します。
TR LEDシーケンシャル

適合19y カタナセット内容TR LEDシーケンシャル、カプラー変換配線、マウントベース寸法(mm)65×25消費電力(W)5.1ねじ径(mm)M8×20内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49992828219-5184
27,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする