MCスティック LEDウインカーバルブ オレンジLED

MCスティック LEDウインカーバルブ オレンジLED - DAYTONA(デイトナ)MCスティック LEDウインカーバルブ オレンジLED - DAYTONA(デイトナ)MCスティック LEDウインカーバルブ オレンジLED - DAYTONA(デイトナ)MCスティック LEDウインカーバルブ オレンジLED - DAYTONA(デイトナ)MCスティック LEDウインカーバルブ オレンジLED - DAYTONA(デイトナ)MCスティック LEDウインカーバルブ オレンジLED - DAYTONA(デイトナ)MCスティック LEDウインカーバルブ オレンジLED - DAYTONA(デイトナ)MCスティック LEDウインカーバルブ オレンジLED - DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)

約360度の発光が可能な独自基板に明るいCREE社製超高輝度LEDを8個搭載。G18相当の小型サイズながら、大型のS25タイプにも使用可能

仕様12V車専用品(AC/DC対応)消費電力(W)約3.5/個LEDオレンジ内容量1個
注意
※メーカーLED対応ウインカーリレーの同時装着が必要。※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999485898518(ピン角度150°)シングル球
4,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
4999486798519(ピン角度180°)シングル球
4,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

MT09_純正ウインカー対応_MCスティックLEDウインカーバルブ_取付方法_273
超高輝度LEDで純正ウインカーの視認性アップ!__MCスティクLEDウインカーバルブ_274
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49994858
2022-05-31
用途: バイクのウインカーバルブのLED化
製造業

CB1300SBのウインカーに付けました。
デイトナ製と言う事もあり安心して取り付けましたが、流石に明るいです。色は思っていたよりも落ち着いた感じのアンバー色です。気に入っています。

対象商品 : 49994858
2021-08-14
用途: オートバイ

元が10Wの白熱灯だったからか明るくなった。メーカーホームページ見ると消費電力が3.5Wとの事なので約1/3の省エネになる。ウインカーリレーの交換も必要。

対象商品 : 49994867
2021-03-08
用途: メンテナンス、安全性(視認性)向上のため交換
協和工業株式会社製造業

前に使っていたLEDバルブのザっと10倍は明るくなりました。
レンズのほぼ全面が明るいオレンジに発光するのでLED多頭品と同等に感じます。
ツーリング仲間から日中、特に夕暮れ時に後方から全くウィンカーが視認できなかった言われていたので交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする