曜日別特売

LED対応ウインカーリレー(3ピン)

LED対応ウインカーリレー(3ピン) - DAYTONA(デイトナ)LED対応ウインカーリレー(3ピン) - DAYTONA(デイトナ)LED対応ウインカーリレー(3ピン) - DAYTONA(デイトナ)LED対応ウインカーリレー(3ピン) - DAYTONA(デイトナ)LED対応ウインカーリレー(3ピン) - DAYTONA(デイトナ)

0.1W~100Wまで使用可能。LEDから純正電球まで対応するウインカーリレー。消費電力の少ない社外LEDウインカーにも対応。アース付3P仕様。CE規格取得済。ラバーブラケット付属。

適合●DC12V専用品。寸法(mm)ケース:29×37×16.5(ラバーブラケット除く)サイズ● ケースサイズ29×37×16.5(mm)(ラバーブラケットを除く)カプラー付ハーネス100mm。アースケーブル300mm。内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4999487699109
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする