LAN中継アダプタ カテゴリー6a マグネット付

LAN中継アダプタ カテゴリー6a マグネット付 - ミヨシ

LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本LANケーブルをつなげて延長するための中継アダプタです。
OAデスクなど、スチール面にくっつけて設置できるマグネット付き。
カテゴリー6A準拠。スベリ止めシート付き。環境に優しいRoHS指令対応。

規格カテゴリー6A準拠付属品スベリ止めシート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.6×18.6×29最大延長(m)2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様RJ45、8極8芯(メス×2)、ストレート全結線、UTP変換タイプLAN-LAN内容量1個
注意
※シート使用時は、マグネットの磁力が弱くなる場合があります。
※接続するケーブルの長さやノイズの影響を受ける環境下では、正常に通信できない場合があります。
※準拠規格のケーブルを中継した場合、正常に通信できない場合があります。
※クロス結線のケーブル同士を本製品に接続すると、ストレート結線となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49738213CAT-866AM
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする