CAT-866AM LAN中継アダプタ カテゴリー6a マグネット付 ミヨシ 49738213

LAN中継アダプタ カテゴリー6a マグネット付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49738213 品番CAT-866AM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本LANケーブルをつなげて延長するための中継アダプタです。
OAデスクなど、スチール面にくっつけて設置できるマグネット付き。
カテゴリー6A準拠。スベリ止めシート付き。環境に優しいRoHS指令対応。

規格カテゴリー6A準拠 付属品スベリ止めシート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.6×18.6×29 最大延長(m)2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様RJ45、8極8芯(メス×2)、ストレート全結線、UTP 変換タイプLAN-LAN
注意
※シート使用時は、マグネットの磁力が弱くなる場合があります。
※接続するケーブルの長さやノイズの影響を受ける環境下では、正常に通信できない場合があります。
※準拠規格のケーブルを中継した場合、正常に通信できない場合があります。
※クロス結線のケーブル同士を本製品に接続すると、ストレート結線となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする