ノーブランド
サンドレット
(1件のレビュー)
国産製、白色、内部に良質な川砂を入れており、岸壁着弾に弾みにくい
用途
本体にロープを繋ぎ、船舶より岸壁に投げて繋船索を渡す。
内容量
1本
注意
※消耗すると内部より砂が漏れます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49737267
中 450g
約70
約260
約450
-
オープン
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
55275387
小 230g
約60
約190
約230
小
オープン
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
55275396
大 780g
約80
約280
約780
大
オープン
¥
3,598
¥
2,298
アウトレット
¥
2,528
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください