【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド

【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)

脚部アールデザイン。出っ張りをなくし安全性を考慮。
背面ホルダー。配線、CPU、STBを収納可能。

付属品ディスプレイ取付ネジセット質量(kg)約23.5耐荷重(kg)100(取付モニター/ディスプレイ:40以下)キャスター双輪キャスター(内ストッパー2個)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×760×1595キャスター径(Φmm)75内容量1台
関連資料:(0.27MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください
※工事現場への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応インチサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49737319PH-625Sシルバー~60V型
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737328PH-625Bブラック~60V型
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49737337PH-627Sシルバー~80V型
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする