Bulgin Buccaneer ピンコンタクト 6000/7000 シリーズ サイズ:8 オス 圧着端子

Bulgin Buccaneer ピンコンタクト 6000/7000 シリーズ サイズ:8 オス 圧着端子 - BULGIN
仕様
オス・メス = オス
コンタクトサイズ = 8
ケーブルサイズ = 20 → 18 AWG
端子方法 = 圧着
シリーズ = 6000
併用可能製品 = 丸型コネクタ
定格電流 = 10A
コンタクトめっき = 金
定格電圧 = 277 V ac/dc
コンタクト材質 = 真鍮
最大接触抵抗 = 10mΩ
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
取り付けタイプ = ケーブルマウント, パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49871579SA3544/P
オープン
2,200
2,420(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする