EPCOS
EPCOS ダブルチョークコイル
取付
ラジアル
許容差
±30%
材質(コア)
フェライト
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
ピッチ(mm)
シリーズ
最大電流(A)
直流抵抗(max)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49899064
B82721K2202N001
1箱(720個)
18.2×13.2×20.3
10 , 15
B82721A
2
80mΩ
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899125
B82725A2103N001
1個
44×42.4×25
15
B82721A
10
14mΩ
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899168
B82722A2202N001
1箱(600個)
22.3×22.7×13.3
12.5 , 20
B82721A
2
130mΩ
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899177
B82722A2202N001
1個
22.3×22.7×13.3
12.5 , 20
B82721A
2
130mΩ
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899186
B82722J2202N001
1個
23.3×16.1×25.4
10 , 12.5
B82721A
2
130mΩ
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899195
B82723J2402N001
1箱(320個)
28×18.6×30.5
12.5
B82721A
4
60mΩ
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899213
B82723J2402N001
1個
28×18.6×30.5
12.5
B82721A
4
60mΩ
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899229
B82723A2402N001
1個
28×27×16.8
25
B82721A
4
60mΩ
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899256
B82725S2103N003
1箱(160個)
40.4×20.5×37
22.86
B82725S
10
12.5mΩ
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899265
B82725S2103N003
1個
40.4×20.5×37
22.86
B82725S
10
12.5mΩ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899274
B82724J2142N001
1箱(240個)
31.3×18.5×33.2
12.5 , 15
B82721A
1.4
460mΩ
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899283
B82724A2142N001
1箱(300個)
32.6×33.1×19.7
20 , 30
B82721A
1.4
460mΩ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899299
B82724A2142N001
1個
32.6×33.1×19.7
20 , 30
B82721A
1.4
460mΩ
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899308
B82724J2142N001
1個
31.3×18.5×33.2
12.5 , 15
B82721A
1.4
460mΩ
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899317
B82723J2102N001
1箱(320個)
28×18.6×30.5
12.5 , 15
B82721A
1
750mΩ
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899335
B82723A2102N001
1個
28×27×16.8
25
B82721A
1
750mΩ
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899344
B82723J2102N001
1個
28×18.6×30.5
12.5 , 15
B82721A
1
750mΩ
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49899396
B82722A2501N001
1個
22.3×22.7×13.3
12.5 , 20
B82721A
500m
1.2Ω
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899405
B82721K2152N001
1箱(720個)
18.2×13.2×20.3
10
B82721A
1.5
190mΩ
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899414
B82721K2152N001
1個
18.2×13.2×20.3
10
B82721A
1.5
190mΩ
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899457
B82725A2602N001
1個
44×42.4×25
15 , 40
B82721A
6
40mΩ
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899484
B82721K2362N001
1箱(720個)
18.2×13.2×20.3
15
B82721A
3.6
35mΩ
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899493
B82721A2362N001
1箱(600個)
17.3×17.9×12.6
10 , 15
B82721A
3.6
35mΩ
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899509
B82721K2362N001
1個
18.2×13.2×20.3
15
B82721A
3.6
35mΩ
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899518
B82721A2362N001
1個
17.3×17.9×12.6
10 , 15
B82721A
3.6
35mΩ
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899545
B82721K2122N020
1箱(720個)
18.2×13.2×20.3
10 , 15
B82721A
1.2
280mΩ
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899554
B82721A2122N020
1箱(600個)
17.9×17.3×12.6
15
B82721A
1.2
280mΩ
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899563
B82721A2122N020
1個
17.9×17.3×12.6
15
B82721A
1.2
280mΩ
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49899204
B82723A2402N001
1箱(400個)
28×27×16.8
25
B82721A
4
60mΩ
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
49899326
B82723A2102N001
1箱(400個)
28×27×16.8
25
B82721A
1
750mΩ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
49899448
B82725A2602N001
1箱(160個)
44×42.4×25
15 , 40
B82721A
6
40mΩ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
49899116
B82725A2103N001
1箱(160個)
44×42.4×25
15
B82721A
10
14mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
49899134
B82721K2501N001
1箱(720個)
18.2×13.2×20.3
10 , 15
B82721A
500m
1.4Ω
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49899143
B82721K2501N001
1個
18.2×13.2×20.3
10 , 15
B82721A
500m
1.4Ω
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49899159
B82722J2202N001
1箱(540個)
23.3×16.1×25.4
10 , 12.5
B82721A
2
130mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
49899238
B82725A2802N001
1箱(160個)
44×42.4×25
15 , 40
B82721A
8
22mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
49899247
B82725A2802N001
1個
44×42.4×25
15 , 40
B82721A
8
22mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
49899353
B82721K2401N021
1箱(720個)
18.2×13.2×20.3
10 , 15
B82721A
400m
1.7Ω
オープン
取扱い終了
返品不可
49899369
B82721A2401N021
1個
17.9×17.3×12.6
15
B82721A
400m
1.7Ω
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49899378
B82721K2401N021
1個
18.2×13.2×20.3
10 , 15
B82721A
400m
1.7Ω
オープン
取扱い終了
返品不可
49899387
B82722A2501N001
1箱(600個)
22.3×22.7×13.3
12.5 , 20
B82721A
500m
1.2Ω
オープン
取扱い終了
返品不可
49899423
B82725S2602N002
1箱(80個)
40.4×20.5×37
22.86
B82725S
6
24mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49899439
B82725S2602N002
1個
40.4×20.5×37
22.86
B82725S
6
24mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49899466
B82721K2262N001
1箱(720個)
18.2×13.2×20.3
10 , 15
B82721A
2.6
55mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49899475
B82721K2262N001
1個
18.2×13.2×20.3
10 , 15
B82721A
2.6
55mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49899579
B82721K2122N020
1個
18.2×13.2×20.3
10 , 15
B82721A
1.2
280mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
49899588
B82724J2202N001
1箱(240個)
31.3×18.5×33.2
12.5 , 15
B82721A
2
170mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49899597
B82724J2202N001
1個
31.3×18.5×33.2
12.5 , 15
B82721A
2
170mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49899606
B82725A2402N001
1箱(160個)
44×42.4×25
15
B82721A
4
80mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49899615
B82725A2402N001
1個
44×42.4×25
15
B82721A
4
80mΩ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください