仕様対角線ディスプレイサイズ = 3.5インチ
インターフェースタイプ = シリアル
解像度 = 320 x 480pixels
タッチスクリーン = あり
視野領域寸法 = 48.96 x 73.44mm
供給電圧 = 4 → 5.5 V
バックライトタイプ = LED
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 101.1 x 56.6 x 7mm
ディスプレイマトリックステクノロジー = TFT
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +60℃
照度 = 182cd/m2