ANDERSON POWER PRODUCTS
Anderson Power Products ヘビーデューティ電源コネクタ (フラットワイピング端子付属) 2極 320A
シリーズ
SBE320
定格電圧(V)
150ac/dc
定格電流(A)
320
キット内容
組み立て済みコネクタキット
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス/メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50014248
E-6340G1
オープン
¥
9,410
¥
10,351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください