ANSMANN
Ansmann Future T500F LED懐中電灯
色
黒
形状
ストレート
タイプ
【ビーム】スポット
範囲
160m
材質(ケース)
アルミニウム
ヘッド径(Φmm)
52
バッテリー
D
光束(Lm)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
Future T500F
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50014293
1600-0060-520
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください