ANSMANN
Ansmann M900P LED懐中電灯
色
黒
長さ(mm)
174
形状
タクティカル
質量(g)
187(バッテリを含む)
タイプ
【ビーム】LED
材質(ケース)
アルミニウム
バッテリー
4 x AA
バッテリー数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
M900P
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50014363
1600-0162-520
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください