ANSMANN
Ansmann MULTI 3IN1 LED懐中電灯
色
黒
形状
フラッシュライト
質量(g)
183(バッテリを含む)
タイプ
【ビーム】点滅
シリーズ
T
材質(ケース)
アルミニウム
バッテリー
AAA x 3個
バッテリー数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
MULTI 3IN1
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50014379
1600-0137-520
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください