APEM
Apem Tバーフェーダ
寸法(mm)
42×95.5×75
高さ(mm)
95.5
取付方式
パネルマウント
奥行(mm)
75
シャフト長さ(mm)
58.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50015499
SN101SB
+70
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015508
SN104SB
-20
オープン
¥
28,620
¥
31,482
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください