ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
Artesyn Embedded Technologies 非絶縁型DC-DCコンバータ
最高温度(℃)
+85
最低温度(℃)
-40
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
長さ(mm)
幅(mm)
取付方式
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50048119
PTH12060WAD
1個
1.2→5.5dc
25.27
15.75
スルーホール
9
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50048128
LDO010C-005W05-VJ
1個
0.59→5.1dc
10.41
16.51
スルーホール
11.35
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50048137
LGA80D-00DADJJ
1リール(200個)
5.2dc
25.9
14
表面実装
12.2
オープン
取扱い終了
返品不可
50048146
LGA80D-00DADJJ
1個
5.2dc
25.9
14
表面実装
12.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください