BINDER(ビンダー)
Binder ソケットコンタクト 700 シリーズ サイズ:2.25mm メス 圧着端子
長さ(mm)
14.3
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
700
端子種別
圧着
定格電流(A)
7
コンタクトサイズ
2.25mm
オス・メス
メス
コンタクトめっき
金
併用可能製品
丸型コネクタ
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
AWG
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50055313
61-0798-098-00
20→16
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50055304
61-0797-098-00
22→20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50055329
61-0800-098-00
26→24
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください