BIVAR
Bivar 405Nm 30° 紫外線 LED 5mm 砲弾型 (T-1 3/4)
寸法(mm)
5
レンズ形状
砲弾型
ピーク波長(nm)
405
ピン数(ピン)
2
LED
InGaN、Sapphire
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
40
ビュー角(°)
30
実装タイプ
スルーホール実装
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50062417
UV5TZ-405-30
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください