曜日別特売
UV5TZ-405-30 Bivar 405Nm 30° 紫外線 LED 5mm 砲弾型 (T-1 3/4) BIVAR 50062417

Bivar 405Nm 30° 紫外線 LED 5mm 砲弾型 (T-1 3/4)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
50062417
品番
UV5TZ-405-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
寸法(mm)
5
レンズ形状
砲弾型
ピーク波長(nm)
405
ピン数(ピン)
2
LED
InGaN、Sapphire
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
40
ビュー角(°)
30
実装タイプ
スルーホール実装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする