Block 三相ノイズフィルタ RFIフィルタ フランジマウント
- 適合
- CSA C22.2 No.8, EN 60939-2, UL 1283
- 取付方式
- フランジマウント
- 定格電圧(V)
- 【最大】520ac
- 動作温度(℃)
- +50
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 終端スタイル
- ネジ
- 動作周波数(Hz)
- 60
- 内容量
- 1個
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31























