曜日別特売
HLD110-500/8 Block 三相ノイズフィルタ RFIフィルタ フランジマウント BLOCK 50070013

Block 三相ノイズフィルタ RFIフィルタ フランジマウントHLD110-500/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50070013
品番
HLD110-500/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
長さ(mm)
45
寸法(mm)
45×190×75
高さ(mm)
75
奥行(mm)
190
定格電流(A)
【最大】8
仕様
【ステージ数】Single Stage
適合
CSA C22.2 No.8, EN 60939-2, UL 1283
取付方式
フランジマウント
定格電圧(V)
【最大】520ac
相数
3
動作温度(℃)
+50
リーク電流(mA)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ネジ
動作周波数(Hz)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする