曜日別特売

C & K ディップスイッチ フラッシュ SPST

C & K ディップスイッチ フラッシュ SPST - C & K COMPONENTS
アクチュエータの種類
フラッシュ
機械的寿命
1000Cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-40→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST
コンタクト定格電流(mA)
25@24Vdc
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(コンタクト)
ポジション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50075245TDA10H0SB1Rニッケルめっき銅合金上に金10
オープン
¥889
¥978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50075227SDA02H0SBR金めっきベリリウム銅2
オープン
取扱い終了
返品不可
50075236SDA04H0SB金めっきベリリウム銅4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする