CINCH
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 30極 オス 10A スルーホール
タイプ
ヘッダ
取付方式
スルーホール
シリーズ
Modice
定格電流(A)
10
コンタクト数
30
オス・メス
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50081308
5810130044
153.2
47
134.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50081317
5810130045
189.2
50.8
172.7
オープン
¥
3,120
¥
3,432
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50081299
5810130046
153.2
47
134.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください