CINCH
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 48極 オス スルーホール
幅(mm)
144.8
高さ(mm)
47
タイプ
角型コネクタ
取付方式
スルーホール
シリーズ
Modice
端子種別
はんだ
行数
3
コンタクト数
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
コンタクトめっき
ニッケルの上に錫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50081344
5810148005
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください