CINCH
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 60極 オス 10A スルーホール
幅(mm)
189.2
高さ(mm)
50.8
タイプ
ヘッダ
取付方式
スルーホール
シリーズ
Modice
端子種別
はんだ
定格電流(A)
10
深さ(mm)
172.7
コンタクト数
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
コンタクトめっき
錫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50081353
5810160005
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください