曜日別特売

Deltron EMIフィルタ DINレール取付用 電源ラインフィルタ 単相 DINレール

Deltron EMIフィルタ DINレール取付用 電源ラインフィルタ 単相  DINレール - DELTRON
適合EN 60939長さ(mm)80寸法(mm)80×22.5×93取付方式DINレール奥行(mm)22.5周波数(Hz)【動作】440シリーズDRF定格電圧(V)【最大】250ac相数1動作温度(℃)+85リーク電流(mA)0.75RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルネジ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
抵抗(mΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50094599DRF10【最大】1012
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50094608DRF08【最大】815
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする