DELTRON
Deltron サージサプレッサユニット
長さ(mm)
40
高さ(mm)
35
タイプ
【サプレッサ】電圧抑制ユニット
取付方式
スクリューマウント
奥行(mm)
40
電流(A)
【最大サージ】6.5
シリーズ
VSU
定格電圧(V)
【最大】275
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50094635
VSU4W
オープン
¥
6,520
¥
7,172
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください