DELTRON
Deltron 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ フランジマウント
取付方式
フランジマウント
周波数(Hz)
【動作】60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
適合
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50094653
KMF318A
【最大】18
UL 1283
229
229×56×115
115
56
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50094678
KMF336A
【最大】36
UL 1283
272
272×74×161
161
74
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50094687
KMF350A
【最大】50
UL 1283
312
312×93×190
190
93
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50094705
MIF32
【最大】32
UL 1283
214
214×204×50
50
204
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50094669
KMF325A
【最大】23
UL 1283
229
229×56×115
115
56
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
50094644
KMF3100A
【最大】100
UL 1283
312
312×93×190
190
93
オープン
取扱い終了
返品不可
50094696
KMF370A
【最大】70
UL 1283
312
312×93×190
190
93
オープン
取扱い終了
返品不可
50094723
IHF470
【最大】70
EN 60939
238
238×186×85
85
186
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください