曜日別特売

Deutsch ハウジング IMCシリーズ

Deutsch ハウジング IMCシリーズ - DEUTSCH
シリーズ
IMC
端子種別
圧着
材質(ハウジング)
PEI
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス to メス
接合型
バヨネット
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
取付方式
シェルサイズ
定格電流(A)
定格電圧(kV)
動作温度(℃)
ストレインリリーフ
定格電圧(V)
ソケットorプラグ
コンタクトめっき
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50096753IMC21-2007X7-27.51ac---ソケット金
オープン
¥1,630
¥1,793(税込)
8日以内出荷
返品不可
50096717IMC16-2002X2ケーブルマウント17.51ac-55----
オープン
取扱い終了
返品不可
50096726IMC21-1602X2ケーブルマウント2131ac-55----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50096735IMC24-1602X2パネルマウント2131ac-あり---
オープン
取扱い終了
返品不可
50096744IMC14-2204X4パネルマウント15--55-750ac--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする