曜日別特売

Deutsch ハウジング IMCシリーズIMC21-2007X

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50096753
品番
IMC21-2007X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,793
販売価格(税別)
¥1,630
コンタクト数
7
シェルサイズ
2
定格電流(A)
7.5
定格電圧(kV)
1ac
ソケットorプラグ
ソケット
コンタクトめっき
金
シリーズ
IMC
端子種別
圧着
材質(ハウジング)
PEI
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス to メス
接合型
バヨネット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする