DEUTSCH
Deutsch 角型コネクタ オス 24極 DRCシリーズ
シリーズ
DRC
端子種別
圧着, はんだ
定格電流(A)
7.5
材質(ハウジング)
ポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50096884
DRC26-40SA-L011
40
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50096875
DRC26-24SA
24
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください