DEUTSCH
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 メス 7.5A 黒
幅(mm)
40.01
色
黒
高さ(mm)
20.22
タイプ
コネクタ
シリーズ
DTM
端子種別
圧着
定格電流(A)
7.5
深さ(mm)
43.69
行数
2
動作温度(℃)
-55
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50097058
DTM0412PB
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください