DEUTSCH
Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着
シリーズ
0462
端子種別
圧着
AWG
【最大】14
抵抗
【最大接触】60mV
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+125
オス・メス
メス
コンタクトめっき
ニッケル
併用可能製品
DT / HD密閉型コネクタハウジング
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50097189
0462-209-16141
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください