FACOM
Facom 傾斜カッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.4mm, 90370
あらゆる材質に対応する硬質の切刃
つや消しバニッシュ仕上げ、赤色のグリップ
開口バネ
用途
ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります
これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です
ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます
ケーブルカッターの主な用途は次の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家
仕様
最大切断能力:1O 9654、DIN ISO 9564、NF ISO 9654準拠
全長(mm)
110
タイプ
斜め
切断能力(Φmm)
1.4
内容量
1個
注意
※このカッターは絶縁されていません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116213
405.1
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください