FACOM
Facom 圧着工具 圧着コンタクト 圧着工具 985753
絶縁端子用
両手で握りやすい延長ハンドル
圧着中に切断可能
端子のダブルクリンプ
快適なグリップ
用途
メンテナンスと修理
電気設備
ケーブルアセンブリ
仕様
●圧着工具の種類:圧着工具●圧着コネクタンタクト●使用:ハンド●全体長さ:255mm●キャビティダイ:赤 - 0.5~1mm2、青 - 1.5~2.5mm2、黄 - 4~6mm2
全長(mm)
255
内容量
1個
注意
※製品の保守方法: 軸などの可動部品は定期的に注油する必要があります。工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000回ごとに注油することをお勧めします。圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116274
985753
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表